Referenzen

Produktdetails : 9C800S Sperrventil Stahl
Parker’s C series hydraulic inline sind Einweg-Rückschlagventile, die in einer Richtung freien Durchfluss zulassen und in der Gegenrichtung eine zuverlässige Absperrung bieten.
Die C Series Check Valve Anschlussoptionen umfassen ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT und SAE. Parker bietet hochwertige Messing-, Stahl- und Edelstahl-Rückschlagventile in einer großen Auswahl an Größen und Anschlüssen. Das C Series Check Valve aus Stahl wird serienmäßig mit einer Schwarzoxidschicht geliefert.
Märkte:
• Energieerzeugung
• Werkzeugmaschinen
• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontageanlagen
• Formgebung
• Sonstige Industrie
• Sonstige Fertigung
• Öl & Gas
• Werkzeugmaschinen
• Materialumschlag
• Bergbau
• Marine
Merkmale/Vorteile:
• Soft-Sitz-Konstruktion für geringe Leckage
• Drücke bis zu 5,000 PSI
• Erhältlich in Messing, Stahl und Edelstahl
• Anschlussgrößen von 1/8 bis 2”
Anwendungen:
• Akkumulatorkreise
• Rückdruck in der Tankleitung
• Antriebseinheiten
• Rückdruck in der Tankleitung
• Hoch-/Niederdruck-Pumpenkreise
Betätigungsart: Mechanisch
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Colorflow
Konfiguration: Inline
Konfiguration: In-line
Anschlussgröße: 1/2
Anschlussgröße: 1/2"
Anschlusstyp: BSPP
Bruchdruck: 5
Bruchdruck (psi): 5
Division: Hydraulic Valve Systems Division
Durchflussrichtung: Freier Durchfluss in einer Richtung, Absperrung in umgekehrter Richtung
Durchflussrichtung: Freier Durchfluss in eine Richtung
Durchflussmenge: 15, k.A.
Funktion: Mechanisch
Funktion: Kontrolle
Maximale Durchflussmenge: 57
Maximale Durchflussmenge (gpm): 15
Maximaler Betriebsdruck: 5000
Maximale Betriebstemperatur: 250, 121
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Hydraulisch
Medien: Hydrauliköl
Minimale Betriebstemperatur: -40
Montageart: Inline
Einbauart: Inline
Dichtungsmaterial: Nitril
Technische Informationen
| Typ | rückschlagventil |
|---|---|
| Betriebsdruck | 350 bar |
| Zolltarifcode | 84812010 |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
