RHD12L0.5BOMDCF Eo Rückschlagventil
Parker Hannifin Eo Rückschlagventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:RHD12L0.5BOMDCF
Rubix:1590509
Hersteller:RHD12L0.5BOMDCF

Produktdetails : RHD12L0.5BOMDCF Eo Rückschlagventil
Betätigungsart: Mechanisch
Gehäusematerial: Stahl
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 12
Anschluss 1 Größe: n/a
Anschluss 1 Rohraußendurchmesser: 12 mm
Anschluss 1 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 1 Typ: 24° Konusende
Anschluss 2 Größe: 12
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 12 mm
Anschluss 2 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 2 Typ: 24° Konusende
Verbindung 3 Größe: k.A.
Verbindung 3 Typ: k.A.
Rissdruck: 0,5
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Durchflussrichtung: n/a
Werkstoffe: Stahl
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 400
Maximale Betriebstemperatur: +120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Befestigungsart: Schraube
Nenn-Innendurchmesser: 9,5 mm
Optionales Zubehör: k.A.
Produktreihe: Licht
Produkttyp: Rückschlagventil für 2 Schläuche
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungswerkstoff: k.A.
Gehäusematerial: Stahl
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 12
Anschluss 1 Größe: n/a
Anschluss 1 Rohraußendurchmesser: 12 mm
Anschluss 1 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 1 Typ: 24° Konusende
Anschluss 2 Größe: 12
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 12 mm
Anschluss 2 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 2 Typ: 24° Konusende
Verbindung 3 Größe: k.A.
Verbindung 3 Typ: k.A.
Rissdruck: 0,5
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Durchflussrichtung: n/a
Werkstoffe: Stahl
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 400
Maximale Betriebstemperatur: +120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Befestigungsart: Schraube
Nenn-Innendurchmesser: 9,5 mm
Optionales Zubehör: k.A.
Produktreihe: Licht
Produkttyp: Rückschlagventil für 2 Schläuche
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungswerkstoff: k.A.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rückschlagventil |
|---|---|
| Betriebsdruck | 400 bar |
| Werkstoff | stahl |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 9,5 '' |
| Zolltarifcode | 84813091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
