GZR08/06LCF (EO) Gerade Reduzierung mit Dichtkegel EO
Parker Hannifin Schwenkbare Ermeto DIN Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:GZR08/06LCF
Rubix:883181
Hersteller:GZR08/06LCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl, verzinkt |
|---|---|
| Typ | leichte serie |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,55; 0,47 '' |
Produktdetails : GZR08/06LCF (EO) Gerade Reduzierung mit Dichtkegel EO
Die Hauptfunktion der schwenkbaren Ermeto-DIN-Hochdruckrohrverschraubungen ist es, 2 Rohre oder Schläuche zu verbinden. Diese breite Beschlägepalette ist in Stahl mit Cr(VI)-freien Oberflächen und in Edelstahl erhältlich.
Inklusive Zubehör: Vormontiert mit EO-2 Funktionsmutter
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Drehgelenk zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 8 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 500
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Einstellbare Position, Reduzierstück
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Drehgelenk zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 8 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 500
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Einstellbare Position, Reduzierstück
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl, verzinkt |
|---|---|
| Typ | leichte serie |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,55; 0,47 '' |
| Max. Betriebsdruck | 500 bar |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 300 °C |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std