RI1X3/8CFX (EO) Reduzierstutzen mit IG EO
Parker Hannifin Reduzierstutzen mit IG EO
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:RI1X3/8CFX
Rubix:885022
Hersteller:RI1X3/8CFX


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl (zinkbeschichtet, cr(vi)-frei – cfx) |
|---|---|
| Typ | gewinde-reduzierer/expander |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1; 3/8 '' |
Produktdetails : RI1X3/8CFX (EO) Reduzierstutzen mit IG EO
Reduzierstutzen mit IG EO
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Körpermaterial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 1 A Zollgewinde
Anschluss 1 Größe: G 1 A
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 1 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 2 Größe: G 3/8 Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktart: Bolzenverschraubung, Reduzierstück
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Körpermaterial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 1 A Zollgewinde
Anschluss 1 Größe: G 1 A
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 1 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 2 Größe: G 3/8 Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktart: Bolzenverschraubung, Reduzierstück
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl (zinkbeschichtet, cr(vi)-frei – cfx) |
|---|---|
| Typ | gewinde-reduzierer/expander |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1; 3/8 '' |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 400 °C |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std