RI3/8EDX1/8CF (EO) Reduzierstutzen mit IG EO
Parker Hannifin REDUZIERSTÜCKE FÜR HOCHDRUCK-HYDRAULIKVERSCHRAUBUNGEN MIT DIN-ANSCHLUSS
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:RI3/8EDX1/8CF
Rubix:885063
Hersteller:RI3/8EDX1/8CF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | gewindereduzierer expander |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/8 '' |
Produktdetails : RI3/8EDX1/8CF (EO) Reduzierstutzen mit IG EO
Die Hauptfunktion der Ermeto DIN-Reduzierstücke besteht darin, die Größen der verschiedenen Anschlüsse aufeinander abzustimmen. Diese Anschlussreduzierungen sind in Stahl mit Cr(VI)-freien Oberflächen und in Edelstahl erhältlich.
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 3/8 A Zollgewinde
Anschluss 1 Größe: G 3/8 A
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 1 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 2 Größe: G 1/8 Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktart: Bolzenverschraubung, Reduzierstück
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 3/8 A Zollgewinde
Anschluss 1 Größe: G 3/8 A
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 1 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 2 Größe: G 1/8 Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktart: Bolzenverschraubung, Reduzierstück
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | gewindereduzierer expander |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/8 '' |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 300 °C |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std