RI1EDX11/2CF (EO) Reduzierstutzen mit IG EO

Parker Hannifin REDUZIERSTÜCKE FÜR HOCHDRUCK-HYDRAULIKVERSCHRAUBUNGEN MIT DIN-ANSCHLUSS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:RI1EDX11/2CF
Rubix:885005
Hersteller:RI1EDX11/2CF
RI1EDX11/2CF (EO) Reduzierstutzen mit IG EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typgewindereduzierer expander
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1 a ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RI1EDX11/2CF (EO) Reduzierstutzen mit IG EO


Die Hauptfunktion der Ermeto DIN-Reduzierstücke besteht darin, die Größen der verschiedenen Anschlüsse aufeinander abzustimmen. Diese Anschlussreduzierungen sind in Stahl mit Cr(VI)-freien Oberflächen und in Edelstahl erhältlich.
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 1 A Zollgewinde
Anschluss 1 Größe: G 1 A
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 1 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 2 Größe: G 1-1/2 Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 1-1/2
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktart: Bolzenverschraubung, Reduzierstück
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typgewindereduzierer expander
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1 a ''
Max. Betriebsdruck250 bar
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur300 °C
Zolltarifcode73079910
52,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std