Referenzen
Parker:RAA428X
Rubix:1343215
Hersteller:RAA428X


Technische Zusammenfassung
| Typ | raa428x raa-428 alu-schelle |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : RAA428X Raa-428 Alu-Schelle
Raa-428 Alu-Schelle
Enthaltenes Zubehör: Klemme (1 Teil = 2 Stück)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe: Aluminium
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 4
Rohr-Außendurchmesser: 28 mm
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe: Aluminium
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 4
Rohr-Außendurchmesser: 28 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | raa428x raa-428 alu-schelle |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 4 mm |
| Spannbereich, Minimum | 26,9 mm |
| Verpackungsmenge | schachtel |
| Spannbereich, Maximum | 30 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std