GBS 56-59/20 W1 Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 56-59 mm
Schneckengewindeschelle - W1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:853597
Rubix:3250293
EAN:3660338096716

Dokumente
Produktdetails : GBS 56-59/20 W1 Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 56-59 mm
Schneckengewindeschelle aus Stahl - W1
Ideal für Automobilanwendungen und den Transport von pulverförmigen Materialien (Lebensmittelpulver), Beton, Sand und Zement.
Vollgewinde. Robustes Band mit abgerundeter Kante.
Mechanische Befestigung.
Breite des Bands (mm): 18 (17 - 31) - 20 (32 - 63)
Ideal für Automobilanwendungen und den Transport von pulverförmigen Materialien (Lebensmittelpulver), Beton, Sand und Zement.
Vollgewinde. Robustes Band mit abgerundeter Kante.
Mechanische Befestigung.
Breite des Bands (mm): 18 (17 - 31) - 20 (32 - 63)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schneckengewindeschelle |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 59 mm |
| Spannbereich, Minimum | 56 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 59 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | stahl w1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19.883,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Packungen
23.859,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen