1J748-8-8 Orfs 45 Dn12 E

Parker Hannifin ORFS mit Überwurfmutter 45° Bogen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1J748-8-8
Rubix:1342256
Hersteller:1J748-8-8
1J748-8-8 Orfs 45 Dn12 E

Technische Zusammenfassung

Typparkrimp mitteldruck orfs serie 48

Produktdetails : 1J748-8-8 Orfs 45 Dn12 E


Parker geprüfte Armaturenserien 46/48 ORFS - in unterschiedlicher Ausführung sowie ORFS-Gewindezapfen für Schlauchtypen: Serie 46 oder 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Anwendung: Hydraulik
Körperwerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 12,7 mm Schlauch I.D., 1/2 Zoll Schlauch I.D., -8 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 13/16"-16 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Typ: Weiblich, Seal-Lok®, drehbar
Anschluss 2 Typ: Innengewinde ORFS - drehbar
Anschlusslänge: 38 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 15 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 61 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtyp: Kühlmittel (Wasser-Glykol), Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Luft, Wasser
Schlauchgröße: 24 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauch-Innendurchmesser: -8
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 635, 63,5
Anschlussgröße: 13/16"
Anschlusstyp: ORFS
Produktstil: -
Produkttyp: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 45°
Spezifikationen Erfüllt: SAE J516, ISO 12151-1-SWE 45°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typparkrimp mitteldruck orfs serie 48
18,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std