1JC46-16-12 Orfs Dn20E

Parker Hannifin ORFS mit Überwurfmutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1JC46-16-12
Rubix:1342407
1JC46-16-12 Orfs Dn20E

Technische Zusammenfassung

Typparkrimp orfs mit überwurfmutter

Produktdetails : 1JC46-16-12 Orfs Dn20E


Parker geprüfte Armaturenserien 46/48 ORFS - in unterschiedlicher Ausführung sowie ORFS-Gewindezapfen für Schlauchtypen: Serie 46 oder 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Anschluss 1 Größe: 19,1 mm Schlauch I.D., 3/4 Zoll Schlauch I.D., -12 (Größe)
Anschluss 1 Größe: -12 Größe
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 1-7/16"-12 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: 1-7/16"
Anschluss 2 Typ: Buchse, Seal-Lok®, Drehgelenk
Anschluss 2 Typ: Weiblich ORFS - Drehgelenk
Anschlusslänge: 27 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Armaturenlänge: 52 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Hex Größe 1: 41 mm (siehe Zeichnungslegende H)
Hex Größe 2: 27 mm (siehe Zeichnungslegende H)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 410, 41.0
Anschlussart: ORFS
Form: Gerade - Kurz
Form: Gerade - Kurz
Spezifikationen nach: ISO 12151-1-SWSA, SAE J516
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typparkrimp orfs mit überwurfmutter
171,40 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
205,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen