MAVE10LRCF (EO) Manometer Verschraubung mit Dichtkegel EO
Parker Hannifin Manometer Verschraubung mit Dichtkegel EO
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:MAVE10LRCF
Rubix:884192
Hersteller:MAVE10LRCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | verzinkter stahl |
|---|---|
| Typ | leichte baureihe |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
Produktdetails : MAVE10LRCF (EO) Manometer Verschraubung mit Dichtkegel EO
Manometerverschraubung mit Dichtkegel
Gehäuse-Werkstoff: Stahl
Anschluss 1 Typ: Metrisches konusloses Drehgelenk mit 24°-Außengewinde
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 10L
Anschluss 2 Typ: BSPP-Innengewinde mit Dichtungsscheibe
Anschluss 2 Gewindegröße (Zoll): 1/4-19
Anschlusstyp: BSPP-Manometer-Adapter
Gewicht: 0,02158273381294964
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 4600
Maximaler statischer Druck: 4600
O-Ring Material: NBR
Anschluss 1 Typ: Metrisches konusloses Drehgelenk mit 24°-Außengewinde
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 10L
Anschluss 2 Typ: BSPP-Innengewinde mit Dichtungsscheibe
Anschluss 2 Gewindegröße (Zoll): 1/4-19
Anschlusstyp: BSPP-Manometer-Adapter
Gewicht: 0,02158273381294964
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 4600
Maximaler statischer Druck: 4600
O-Ring Material: NBR
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | verzinkter stahl |
|---|---|
| Typ | leichte baureihe |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std