242250405 Gerade Einschraubverbindung, 4 / 2,7 - M5 Push-On
Gerade Einschraubverbindung, 4 / 2,7 - M5 Push-On
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:242250405
Rubix:70800
Hersteller:242250405


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickeltes messing (körper und mutter) |
|---|---|
| Typ | steckanschluss (series 24), gerader adapter, m5, schlauch 4/2.7 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,197 '' |
Produktdetails : 242250405 Gerade Einschraubverbindung, 4 / 2,7 - M5 Push-On
▪ Ideal für den Einsatz in Vakuumsystemen
▪ Zur einfachen, schnellen Verbindung von Pneumatikleitungen
▪ Sauberes, kompaktes Design
▪ Präzisionsbearbeitet für vollständige Zuverlässigkeit
▪ Korrosionsbeständig
▪ Einzigartige Rippenform sorgt für guten Halt des Schlauchs, selbst wenn die Verschraubung von Hand angezogen wird
▪ Ideal für den Einsatz in beengten Räumen, in denen enge Biegeradien erforderlich sind
▪ Schlauchmuttern inklusive
▪ Zur einfachen, schnellen Verbindung von Pneumatikleitungen
▪ Sauberes, kompaktes Design
▪ Präzisionsbearbeitet für vollständige Zuverlässigkeit
▪ Korrosionsbeständig
▪ Einzigartige Rippenform sorgt für guten Halt des Schlauchs, selbst wenn die Verschraubung von Hand angezogen wird
▪ Ideal für den Einsatz in beengten Räumen, in denen enge Biegeradien erforderlich sind
▪ Schlauchmuttern inklusive
GERADE EINSCHRAUBVERBINDUNG 4 / 2,7 - M5 PUSH-ON
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vernickeltes messing (körper und mutter) |
|---|---|
| Typ | steckanschluss (series 24), gerader adapter, m5, schlauch 4/2.7 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,197 '' |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
| Anschlussdurchmesser 2 | 4 mm |
| Fluidtyp | druckluft |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen