EL08SCF (EO) L-Stutzen mit Dichtkegel EO

Parker Hannifin L-Stutzen mit Dichtkegel EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:EL08SCF
Rubix:129190
Hersteller:EL08SCF
EL08SCF (EO) L-Stutzen mit Dichtkegel EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typeo l-stutzen mit dichtkegel eo (el-serie, swivel nut run tee)
Gewindedurchmesser (Zoll)0,63 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EL08SCF (EO) L-Stutzen mit Dichtkegel EO


Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 8 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 3 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 800
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: T-Stück
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typeo l-stutzen mit dichtkegel eo (el-serie, swivel nut run tee)
Gewindedurchmesser (Zoll)0,63 ''
Druck800 bar
Anschluss 18 mm außendurchmesser (tube-ende, eo 24° flareless / bite-type)
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur300 °C
Anschluss 2m16 x 1,5 (gewindeanschluss, metrisch)
Zolltarifcode73079910
16,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,11 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std