3693 08 10 LF3600 L-Einschraubanschluss, 8mm - G1/8, chem. vern.

Legris LF3600 L-Einschraubanschluss, 8mm - G1/8, chem. vern.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3693 08 10
Rubix:110875
Hersteller:3693 08 10
EAN:0820099286303
3693 08 10 LF3600 L-Einschraubanschluss, 8mm - G1/8, chem. vern.

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Typ3693
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3693 08 10 LF3600 L-Einschraubanschluss, 8mm - G1/8, chem. vern.


Anwendung: Lebensmittelverarbeitung, Automobilbau, Medizintechnik, Druck, Vernebelung, Schweißroboter
Gehäusematerial: Messing
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 8 mm (O.D.)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: G 1/8
Anschluss 3 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmiermittel (Schmierfett), Wasser
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Life Sciences
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung - einstellbar
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: T-Stück
Spezifikationen: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,041

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht41 g
Gewicht der Verpackung439 g
Werkstoffvernickeltes messing
Typ3693
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/8 ''
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur150 °C
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
103,90 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
124,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen