GE12ZLR1/2EDVITCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO2
Parker Hannifin Gerader Einschraubstutzen EO2
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:GE12ZLR1/2EDVITCF
Rubix:881391
Hersteller:GE12ZLR1/2EDVITCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | ge12zlr1/2edvitcf (eo) gerader einschraubstutzen eo2 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
Produktdetails : GE12ZLR1/2EDVITCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO2
Gerader Einschraubstutzen EO2
Gerader Einschraubstutzen EO2
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | ge12zlr1/2edvitcf (eo) gerader einschraubstutzen eo2 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
| Anschlussdurchmesser 2 | 12 mm |
| Fluidtyp | hydraulikflüssigkeiten, chemikalien, kraftstoffe, gase, dampf |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std