GZ35LCF (EO) Gerader Zwischenstutzen mit Dichtkegel EO

Parker Hannifin SCHWENKBARE ERMETO DIN HOCHDRUCK-HYDRAULIKROHRVERSCHRAUBUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GZ35LCF
Rubix:883170
Hersteller:GZ35LCF
GZ35LCF (EO) Gerader Zwischenstutzen mit Dichtkegel EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl, verzinkt (chrom6-frei)
Typleichte serie (eo light / l-serie)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GZ35LCF (EO) Gerader Zwischenstutzen mit Dichtkegel EO


Die Hauptfunktion der schwenkbaren Ermeto-DIN-Hochdruckrohrverschraubungen ist es, 2 Rohre oder Schläuche zu verbinden. Diese breite Beschlägepalette ist in Stahl mit Cr(VI)-freien Oberflächen und in Edelstahl erhältlich.
Inklusive Zubehör: Vormontiert mit EO-2 Funktionsmutter
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Drehgelenk zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 35 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 35 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Größe: 35 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 35 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl, verzinkt (chrom6-frei)
Typleichte serie (eo light / l-serie)
Max. Betriebsdruck250 bar
Anschlussdurchmesser 228 mm
Fluidtyphydraulikflüssigkeiten, chemikalien, kraftstoffe, gase, dampf
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur300 °C
Zolltarifcode73079910
36,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std