GE10LMCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO
Parker Hannifin Gerader Einschraubstutzen EO
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:GE10LMCF
Rubix:880862
Hersteller:GE10LMCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | bolzenverschraubung (einschraubstutzen) |
Produktdetails : GE10LMCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO
Gerader Einschraubstutzen EO
Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 10 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Stecker 24° Konus
Anschluss 2 Größe: M14x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M14x1,5
Anschluss 2 Typ: Metrisch (ISO 9974), männlich
Anschluss 2 Typ: Metrisch männlich
Division: Hochdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Optionales Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Produktreihe: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungswerkstoff: NBR
Dichtungsart: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 9974
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 10 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Stecker 24° Konus
Anschluss 2 Größe: M14x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M14x1,5
Anschluss 2 Typ: Metrisch (ISO 9974), männlich
Anschluss 2 Typ: Metrisch männlich
Division: Hochdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Optionales Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Produktreihe: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungswerkstoff: NBR
Dichtungsart: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 9974
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | bolzenverschraubung (einschraubstutzen) |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
| Anschlussdurchmesser 2 | 7 mm |
| Fluidtyp | hydraulikflüssigkeiten, chemikalien, kraftstoffe, gase, dampf |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 300 °C |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std