C01240838 Gerade Absperreinschraubverbindung, 8 - R3/8 Pneufit C
Gerade Absperreinschraubverbindung, 8 - R3/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C01240838
Rubix:305428
Hersteller:C01240838


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (grundkörper); dichtungen & o-ringe: nbr (vmq-frei); gewindekörper: messing vernickelt; löse- und rückhaltering: pom; greifring: rostfreier stahl; kragenhülse: zink-druckguss |
|---|---|
| Typ | c01240838 gerade absperreinschraubverbindung, 8 - r3/8 pneufit c |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,375 '' |
Produktdetails : C01240838 Gerade Absperreinschraubverbindung, 8 - R3/8 Pneufit C
GERADE ABSPERREINSCHRAUBVERBINDUNG 8 - R3/8 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (grundkörper); dichtungen & o-ringe: nbr (vmq-frei); gewindekörper: messing vernickelt; löse- und rückhaltering: pom; greifring: rostfreier stahl; kragenhülse: zink-druckguss |
|---|---|
| Typ | c01240838 gerade absperreinschraubverbindung, 8 - r3/8 pneufit c |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,375 '' |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Anschlussdurchmesser 2 | 8 mm |
| Fluidtyp | druckluft |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 56 ) Arbeitstagen