EGE12SR1/2EDCF (EO) Gerader Einschraubstuzten mit Dichtkegel EO
Parker Hannifin Ermeto DIN-Außengewinde für Hochdruck-Hydraulikschläuche
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:EGE12SR1/2EDCF
Rubix:877602
Hersteller:EGE12SR1/2EDCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | verzinkter stahl (crvi-frei);rostfreier stahl |
|---|---|
| Typ | schwenkbares verbindungsstück |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
Produktdetails : EGE12SR1/2EDCF (EO) Gerader Einschraubstuzten mit Dichtkegel EO
PARKER ERMETO Artikel EGE12SR1/2EDCF
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Drehgelenk zum Anschluss
Anschluss 1 Größe: 12 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus (mit O-Ring), männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Größe: G 1/2 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/2 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 630
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Heavy
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Drehgelenk zum Anschluss
Anschluss 1 Größe: 12 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus (mit O-Ring), männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Größe: G 1/2 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/2 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 630
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Heavy
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | verzinkter stahl (crvi-frei);rostfreier stahl |
|---|---|
| Typ | schwenkbares verbindungsstück |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 400 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std