WE08LLRCF (EO) Winkel-Einschraubstutzen EO
Parker Hannifin Ellenbogen ohne Bördelung
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:WE08LLRCF
Rubix:886548
Hersteller:WE08LLRCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl;chrom-6 frei;rostfreier stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | r 1/8 |
| Typ | ellenbogen ohne bördelung |
Produktdetails : WE08LLRCF (EO) Winkel-Einschraubstutzen EO
Die Hauptfunktion der nicht verstellbaren Ermeto DIN-Hochdruckrohrverschraubungen besteht darin, eine unterschiedliche Anzahl von Rohren oder Schläuchen zu verbinden. Diese breite Palette von Verschraubungen ist in Stahl mit Cr(VI)-freien Oberflächen und in Edelstahl erhältlich.
Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-D Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: R 1/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/8
Anschluss 2 Typ: BSPT - Kegel, männlich
Anschluss 2 Typ: BSPT-Außengewinde - Kegel
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 100
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Optionales Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Produktreihe: EO Very Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: ISO 8434, DIN 3852
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: R 1/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/8
Anschluss 2 Typ: BSPT - Kegel, männlich
Anschluss 2 Typ: BSPT-Außengewinde - Kegel
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 100
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Optionales Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Produktreihe: EO Very Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: ISO 8434, DIN 3852
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Stärken
-Hohe Korrosionsbeständigkeit: Die Cr(VI)-freie Oberflächenbehandlung verleiht eine durchschnittliche Korrosionsbeständigkeit von mehr als 500 Stunden gegen Weißrost. Diese Eigenschaft verlängert den Lebenszyklus der Verschraubungen
Oberfläche aus Edelstahl: Ermeto DIN nicht verstellbare Hochdruckrohrverschraubungen in Edelstahlausführung haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Umwelteinflüssen, sowie eine höhere Temperaturbeständigkeit als Stahl. Diese Eigenschaften erweitern den Anwendungsbereich
Hochdruck: Nicht einstellbare Verschraubungen haben Druckstufen bis 630 bar, so dass die Verschraubungen in einem breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden können
Oberfläche aus Edelstahl: Ermeto DIN nicht verstellbare Hochdruckrohrverschraubungen in Edelstahlausführung haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Umwelteinflüssen, sowie eine höhere Temperaturbeständigkeit als Stahl. Diese Eigenschaften erweitern den Anwendungsbereich
Hochdruck: Nicht einstellbare Verschraubungen haben Druckstufen bis 630 bar, so dass die Verschraubungen in einem breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden können
Anwendungen
Automobil;Verteidigung;Energie;Umwelt;Industrie;Infrastruktur;Werkzeugmaschinen;Materialhandhabung;Mobil;Öl und Gas;Stromerzeugung;Prozess;Transport;Wasser;Geeignet für allgemeine hydraulische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl;chrom-6 frei;rostfreier stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | r 1/8 |
| Typ | ellenbogen ohne bördelung |
| Rohraußendurchmesser | 8 mm |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 300 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std