EL22LOMDCF (EO) L-Stutzen mit Dichtkegel EO

Parker Hannifin L-Verbindung mit Kegel EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:EL22LOMDCF
Rubix:877917
Hersteller:EL22LOMDCF
EL22LOMDCF (EO) L-Stutzen mit Dichtkegel EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Gewindedurchmesserm30 x 2
Typüberwurfmutter t-stück
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EL22LOMDCF (EO) L-Stutzen mit Dichtkegel EO


EL - L-Verschraubung mit Konus
Mitgeliefertes Zubehör: n/a
Anwendung: Chemischer Transfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 22 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 22 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 22 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 22 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 3 Größe: 22 mm Außendurchmesser
Anschluss 3 Größe: 22 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: T-Stück
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Gewindedurchmesserm30 x 2
Typüberwurfmutter t-stück
Druck250 bar
Rohraußendurchmesser22 mm
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur250 °C
Zolltarifcode73079910
35,08 exkl. MwSt.
/ Stück
42,10 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std