GR12/08LCFX (EO) Gerade Reduzierung EO
Parker Hannifin DIN Rohr-zu-Rohr Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:GR12/08LCFX
Rubix:882872
Hersteller:GR12/08LCFX

Produktdetails : GR12/08LCFX (EO) Gerade Reduzierung EO
Die Hauptfunktion der Ermeto-DIN-Rohr-zu-Rohr-Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen besteht darin, eine unterschiedliche Anzahl von Rohren zu verbinden. Diese breite Beschlägepalette ist in Stahl mit Cr-(VI)-freien Oberflächen und in Edelstahl erhältlich
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Reduzierstück
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Reduzierstück
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Stärken
Äußerst Korrosionsbeständig: Die Cr(VI)-freie Oberflächenbehandlung verleiht eine durchschnittliche Korrosionsbeständigkeit von mehr als 500 Stunden gegen Weißrost. Diese Eigenschaft trägt dazu bei, den Lebenszyklus der Beschläge zu verlängern
Edelstahloberfläche: Ermeto DIN Rohr-zu-Rohr Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen in Edelstahlausführung haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Umwelteinflüssen, sowie eine höhere Temperaturbeständigkeit als Stahl. Diese Eigenschaften erweitern den Anwendungsbereich
Hochdruck: Ermeto DIN Rohr-zu-Rohr Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen können in Anwendungen bis 800 bar (S-Serie) und 500 bar (L-Serie) eingesetzt werden, so dass die Beschläge in einem breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden können
Edelstahloberfläche: Ermeto DIN Rohr-zu-Rohr Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen in Edelstahlausführung haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Umwelteinflüssen, sowie eine höhere Temperaturbeständigkeit als Stahl. Diese Eigenschaften erweitern den Anwendungsbereich
Hochdruck: Ermeto DIN Rohr-zu-Rohr Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen können in Anwendungen bis 800 bar (S-Serie) und 500 bar (L-Serie) eingesetzt werden, so dass die Beschläge in einem breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden können
Anwendungen
Landwirtschaftliche Maschinen, Automobilbau, Chemikalientransfer, Baumaschinen, Kraftstoffübertragung, Hydraulik, Produktionsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Mobile Geräte, Ölförderung, Verpackung, Transport
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | gerades reduzierstück |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std