Referenzen
Parker:M06LLCFX
Rubix:883964
Hersteller:M06LLCFX

Produktdetails : M06LLCFX (EO) Überwurfmutter EO
Ermeto DIN-Verschraubungskomponenten für Hochdruck-Hydraulikverschraubungen sind unverzichtbar für den Aufbau einer kompletten Verschraubungsserie (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM).
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M10x1,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M10x1,0
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 100
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Very Light
Produktart: Komponenten, Mutter 24° Konusende
Produktart: Mutter 24° Konusende
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k.A.
Spezifikationen nach: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M10x1,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M10x1,0
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 100
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Very Light
Produktart: Komponenten, Mutter 24° Konusende
Produktart: Mutter 24° Konusende
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k.A.
Spezifikationen nach: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Stärken
-Hohe Korrosionsbeständigkeit: Durch die Cr(VI)-freie Oberflächenbehandlung wird eine durchschnittliche Korrosionsbeständigkeit von mehr als 500 Stunden gegen Weißrost erreicht. Diese Eigenschaft verlängert die Lebensdauer der Verschraubungen
Ermeto DIN-Verschraubungskomponenten für Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Umwelteinflüssen, auch eine höhere Temperaturbeständigkeit, als Stahl. Diese Eigenschaften erweitern den Einsatzbereich
Je nach Anforderung kann die FM EO-2 Funktionsmutter eingesetzt werden. Diese Eigenschaft erweitert den Einsatzbereich
Ermeto DIN-Verschraubungskomponenten für Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Umwelteinflüssen, auch eine höhere Temperaturbeständigkeit, als Stahl. Diese Eigenschaften erweitern den Einsatzbereich
Je nach Anforderung kann die FM EO-2 Funktionsmutter eingesetzt werden. Diese Eigenschaft erweitert den Einsatzbereich
Anwendungen
Allgemeine hydraulische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl;chrom-6 frei |
|---|---|
| Typ | din fitting bauteil |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen