39182-6-8B Einschraubzapfen
Parker Hannifin BSP-Einschraubzapfen kegelig
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:39182-6-8B
Rubix:81908
Hersteller:39182-6-8B


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | push-lok niederdruck bsp-einschraubzapfen kegelig |
| Rohraußendurchmesser | 12,7 mm |
Produktdetails : 39182-6-8B Einschraubzapfen
Parker geprüfte Armaturenserie 82 BSP - Dichtkopf und Einschraubzapfen in unterschiedlicher Ausführung sowie Rohrstutzen zöllig für Schlauchtypen: 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Anschlussgröße: n/a
Division: Abteilung für Schlauchprodukte
Hex Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -8
Schlauch-Innendurchmesser: n/a
Werkstoffe: Messing
Anschluss: 3/8"
Anschlussgröße: n/a
Produktstil: n/a
Produktstil: Männliches BSP-Kegelrohr - starr
Form: n/a
Form: Gerade
Division: Abteilung für Schlauchprodukte
Hex Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -8
Schlauch-Innendurchmesser: n/a
Werkstoffe: Messing
Anschluss: 3/8"
Anschlussgröße: n/a
Produktstil: n/a
Produktstil: Männliches BSP-Kegelrohr - starr
Form: n/a
Form: Gerade
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | push-lok niederdruck bsp-einschraubzapfen kegelig |
| Rohraußendurchmesser | 12,7 mm |
| Anschluss 1 | 3/8 '' |
| Anschluss 2 | -8 |
| Druck | 24 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std