Referenzen
Parker:GMA3/18LOMDCF
Rubix:1342993
Hersteller:GMA3/18LOMDCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | gerader mess-stutzen (gma3/18-l omd cf) |
| Rohraußendurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : GMA3/18LOMDCF Gma 3/ 18-L Omdcf
Parker's In-Line-Diagnose-T-Stücke sind ausgelegt für die beiden gebräuchlichsten hydraulischen Rohr- und Schlauchanschlüsse: O-Ring-Frontdichtung (ORFS), Seal-Lok und 37° Flare JIC, Triple-Lok®. Entwickelt, um in Verbindung mit den elektronischen Diagnoseprodukten der Parker's Quick Coupling Division sowie anderen mechanischen Druck- und Temperaturmessgeräten zu arbeiten, ist diese Produktlinie so konzipiert, dass sie an eine Schlauchleitung oder Rohrleitung montiert werden kann, ohne den Anschlussadapter zu verdrängen.
Märkte:
• Bauwesen
• Mobile
• Landwirtschaft
• Material Handling
• Werkzeugmaschinen
• Öl & Gas
• MRO
Eigenschaften/Vorteile:
• ORFS- und 37°-Flare-Schwenkfunktion ermöglicht unbegrenzte Positionierung, ohne den Anschlussadapter zu verdrängen.
• Vergrößerte und verlängerte Sechskantfläche am Gehäuse stellt sicher, dass der Diagnoseanschluss vollen Gewindeeingriff und Druckfestigkeit bietet.
• Die Produktreihe der Diagnose-T-Stücke umfasst: Diagnostic Test Point (EMA3 and PD Series), Umrüstadapter und Manometeradapter.
• Erhältlich in Stahl in Größen von ¼” bis 1 ½” bzw. 6mm bis 38mm mit Betriebsdrücken bis zu 10.000 psi.
Anwendungen:
• In-line-Druck- und Temperaturmessungen
• In-line-Ölprobenahme
• Felddiagnose ohne Entfernen der Anschlussadapter
Märkte:
• Bauwesen
• Mobile
• Landwirtschaft
• Material Handling
• Werkzeugmaschinen
• Öl & Gas
• MRO
Eigenschaften/Vorteile:
• ORFS- und 37°-Flare-Schwenkfunktion ermöglicht unbegrenzte Positionierung, ohne den Anschlussadapter zu verdrängen.
• Vergrößerte und verlängerte Sechskantfläche am Gehäuse stellt sicher, dass der Diagnoseanschluss vollen Gewindeeingriff und Druckfestigkeit bietet.
• Die Produktreihe der Diagnose-T-Stücke umfasst: Diagnostic Test Point (EMA3 and PD Series), Umrüstadapter und Manometeradapter.
• Erhältlich in Stahl in Größen von ¼” bis 1 ½” bzw. 6mm bis 38mm mit Betriebsdrücken bis zu 10.000 psi.
Anwendungen:
• In-line-Druck- und Temperaturmessungen
• In-line-Ölprobenahme
• Felddiagnose ohne Entfernen der Anschlussadapter
Gehäuse-Material: Stahl
Anschluss 1 Stil: Metrischer Außengewinde 24° ohne Bördelung
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser (mm): 18L
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24°, metrisch, ohne Bördelung
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 18L
Anschluss 3 Stil: M16 Prüfpunktanschluss
Anschluss 3 Gewindegröße (mm): M16X2
Anschlusstyp: T-Stück mit M16-Prüfpunktanschluss
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 4500
Maximaler statischer Druck: 5800
Anschluss 1 Stil: Metrischer Außengewinde 24° ohne Bördelung
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser (mm): 18L
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24°, metrisch, ohne Bördelung
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 18L
Anschluss 3 Stil: M16 Prüfpunktanschluss
Anschluss 3 Gewindegröße (mm): M16X2
Anschlusstyp: T-Stück mit M16-Prüfpunktanschluss
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 4500
Maximaler statischer Druck: 5800
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | gerader mess-stutzen (gma3/18-l omd cf) |
| Rohraußendurchmesser | 18 mm |
| Anschluss 1 | m26 x 1,5 '' |
| Anschluss 2 | m16 x 2 |
| Druck | 315 bar |
| Zolltarifcode | 90269000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,18 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
93,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen