PAM.MD200A Flachstumpf-Feile ohne Heft Hieb 2 200mm
PAM.MDA - Semi-soft flat files
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:PAM.MD200A
Rubix:3713767
EAN:3148518597807



Produktdetails : PAM.MD200A Flachstumpf-Feile ohne Heft Hieb 2 200mm
Flachstumpf-Feile ohne Heft Hieb 2 200 mm lang
Produktstärken:
Flachstumpf-Feile
2 Flächen mit Kreuzhieb
1 Kante mit Einhieb
1 glatte Kante
Empfohlen für die gängige Bearbeitung von Stahl, Guss, Messing und Hartplastik
Produktstärken:
Flachstumpf-Feile
2 Flächen mit Kreuzhieb
1 Kante mit Einhieb
1 glatte Kante
Empfohlen für die gängige Bearbeitung von Stahl, Guss, Messing und Hartplastik
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 138 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 255x20x4 mm |
| Gewicht der Verpackung | 138 g |
| Form | flach |
| Länge | 200 mm |
| Griff | mit |
| Schneidart | 2 doppelt taillierte flächen / 1 einfach taillierte kante / 1 glatte kante |
| Querschnitt | 5x20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,82 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage