Referenzen
Optibelt:32 X 3454
Rubix:181246
Hersteller:1535270
EAN:4014486044461




Produktdetails : 32X3454 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2307 g |
|---|---|
| Profil | d/32 |
| Riemenbezeichnung | d136 |
| Innenlänge | 3454 mm |
| Außenlänge | 3580 mm |
| Obere Breite | 32 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Richtlänge | 3529 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen