13X1880 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB A/13

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:13 X 1880
Rubix:55786
Hersteller:1761829
EAN:4014486033236
13X1880 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga74
Innenlänge1880 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X1880 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)27x139x139 mm
Bruttogewicht205 g
Profila/13
Riemenbezeichnunga74
Innenlänge1880 mm
Außenlänge1930 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge1910 mm
Zolltarifcode40103400
15,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen