13X670 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB A/13

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:13 X 670
Rubix:55714
Hersteller:1604251
EAN:4014486032598
13X670 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga26 1/2
Innenlänge670 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X670 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x50x50 mm
Bruttogewicht73 g
Profila/13
Riemenbezeichnunga26 1/2
Innenlänge670 mm
Außenlänge720 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge700 mm
Zolltarifcode40103200
8,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,84 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std