5X229 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB 5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:5 X 229
Rubix:181732
Hersteller:1595970
EAN:4014486009316
5X229 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil5
Riemenbezeichnung5x229
Innenlänge229 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5X229 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Profil5
Riemenbezeichnung5x229
Innenlänge229 mm
Außenlänge248 mm
Obere Breite5 mm
Höhe3 mm
Richtlänge240 mm
Zolltarifcode40103900
6,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std