22X3150EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 22
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:22 31507700_EL
Rubix:107189
Hersteller:1739905




Dokumente
Produktdetails : 22X3150EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 54x294x294 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1021 g |
| Profil | c/22 |
| Riemenbezeichnung | c124 |
| Innenlänge | 3150 mm |
| Außenlänge | 3238 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 3208 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
