Referenzen
Optibelt:20 X 1700
Rubix:56043
Hersteller:1784875
EAN:4014486037029




Produktdetails : 20X1700 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 26x144x144 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 452 g |
| Profil | 20 |
| Riemenbezeichnung | 20x1700 |
| Innenlänge | 1700 mm |
| Außenlänge | 1779 mm |
| Obere Breite | 20 mm |
| Höhe | 12,5 mm |
| Richtlänge | 1750 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen