SPZ612 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK SPZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:SPZ 612
Rubix:56864
Hersteller:1540725
EAN:4014486079982
SPZ612 Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge612 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ612 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x67x67 mm
Bruttogewicht45 g
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge612 mm
Innenlänge574 mm
Außenlänge625 mm
Stärke8 mm
Zolltarifcode40103200
6,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,87 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std