SPA2532RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

optibelt RED POWER 3 SPA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:SPA 2532 RP
Rubix:56614
Hersteller:1529324
EAN:4014486077940
SPA2532RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge2532 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA2532RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt


optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)44x291x291 mm
Bruttogewicht311 g
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge2532 mm
Innenlänge2487 mm
Außenlänge2550 mm
Stärke10 mm
Zolltarifcode40103900
42,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen