Referenzen
Optibelt:SPB 1950
Rubix:890053
Hersteller:1586629
EAN:4014486416640

Produktdetails : SPB1950 Schmalkeilriemen Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 380 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 1950 mm |
| Innenlänge | 1890 mm |
| Außenlänge | 1972 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std