SPB4050/5V1600 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Super HC Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPB4050/5V1600 SUPERHC
Rubix:3473025
Hersteller:933904050
EAN:5400608075915
brand logo

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge4050 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB4050/5V1600 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES


Der Gates Super HC Keilriemen kombiniert die Stärke einer ummantelten Riemenkonstruktion mit den Vorteilen eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung in einem gegebenen Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebsdesign als klassische Keilriemen. Kurz gesagt, er bietet Ihnen mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Dadurch werden die Gesamtkosten des Antriebs erheblich gesenkt. Super HC-Keilriemen haben außerdem exklusive Konstruktionsmerkmale von Gates, die eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe gewährleisten!

Stärken

- Erfüllt die RMA-Normen für Öl- und Hitzebeständigkeit sowie die Anforderungen an die statische Leitfähigkeit.
- Bis zu 300 % höhere Kapazität als klassische Riemen.
- Temperaturbereich: -30°C bis +60°C (-22°F bis +140°F).

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge4050 mm
Innenlänge4050 mm
Außenlänge4072 mm
Stärke13 mm
74,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,99 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage