SPB1900 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK SPB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:SPB 1900
Rubix:56696
Hersteller:1765295
EAN:4014486078626
SPB1900 Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge1900 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB1900 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34x176x176 mm
Bruttogewicht371 g
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge1900 mm
Innenlänge1840 mm
Außenlänge1922 mm
Stärke13 mm
Zolltarifcode40103400
30,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,48 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std