8V2120 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK 8V/25N

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:8V 2120
Rubix:181844
Hersteller:1758015
EAN:4014486060294
8V2120 Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge2120 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8V2120 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3096 g
Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge2120 mm
Innenlänge5264,8 mm
Außenlänge212 mm
Stärke23 mm
Zolltarifcode40103900
202,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
242,66 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage