SPA3282XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA3282XHR
Rubix:195231
Hersteller:SPA 32827700_XH

Produktdetails : SPA3282XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 3282 mm |
| Innenlänge | 3237 mm |
| Außenlänge | 3300 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
778,86 € exkl. MwSt.
/ 18 Stück
934,63 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
