Referenzen
Optibelt:SPB 1700
Rubix:56689
Hersteller:1531781
EAN:4014486078565




Produktdetails : SPB1700 Schmalkeilriemen Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x158x158 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 332 g |
| Profil | spb |
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 1700 mm |
| Innenlänge | 1640 mm |
| Außenlänge | 1722 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std