SPA1500RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER 3 SPA
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA 1500 RP
Rubix:56513
Hersteller:1758592
EAN:4014486077063




Produktdetails : SPA1500RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 26x172x172 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 185 g |
| Profil | spa |
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1500 mm |
| Innenlänge | 1455 mm |
| Außenlänge | 1518 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std