5V670RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

optibelt RED POWER 3 5V/15N

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:5V 670 RP
Rubix:181672
Hersteller:1727573
EAN:4014486051209
5V670RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil5v
Obere Breite15 mm
Richtlänge1690,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5V670RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt


optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht332 g
Profil5v
Obere Breite15 mm
Richtlänge1690,8 mm
Innenlänge1630,8 mm
Außenlänge67 mm
Stärke13 mm
Zolltarifcode40103200
401,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
481,92 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage