SPZ687 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

SPZ1150 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPZ687 SUPERHC
Rubix:1578165
Hersteller:933100687
EAN:5412571075656
SPZ687 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge687 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ687 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES


Keilriemen SUPER HC GATES, SPZ1150 SUPER HC
Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!

Stärken

• Öl- und hitzebeständig.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).
• Entspricht den ATEX-Richtlinien.
• UNISET-Abstimmungssystem.

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge687 mm
Innenlänge650 mm
Außenlänge700 mm
Stärke8 mm
Ummanteltja
Seriesuper hc
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser71 mm
Zolltarifcode40103100
8,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen