ZRL-M-5MHP-15-GLASS Zahnflachriemen endlich Optibelt
optibelt OMEGA HP LINEAR (Glasfaser) 5MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:5MHP 15 GLASS
Rubix:1335278
Hersteller:1735141
EAN:4014486362039

Produktdetails : ZRL-M-5MHP-15-GLASS Zahnflachriemen endlich Optibelt
optibelt OMEGA HP linear Zahnriemen sind aus Wickeln im Spiralschnittverfahren (Spiral Cut) hergestellte endliche Zahnriemen mit Glascord.
Zahnflachriemen endlich Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54 g |
|---|---|
| Profil | 5mhp |
| Wirklänge | 1000 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 200 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15.112,80 € exkl. MwSt.
/ 30 Meter
18.135,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
