HTD-2800-D8MHP-85 Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP D8MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2800 D8MHP 85
Rubix:1334811
Hersteller:1562721
EAN:4014486881790

Produktdetails : HTD-2800-D8MHP-85 Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 2800 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 350 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.106,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.327,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
