HTD-2240-D8MHP-85 Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP D8MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2240 D8MHP 85
Rubix:1334780
Hersteller:1721304
EAN:4014486881646

Produktdetails : HTD-2240-D8MHP-85 Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 2240 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 280 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
892,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.070,66 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
