HTD-3280-8MHP-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 8MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3280 8MHP 85
Rubix:215430
Hersteller:1774345
EAN:4014486283129




Produktdetails : HTD-3280-8MHP-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 3280 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 410 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
281,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
338,26 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage