HTD-1760-8MHP-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 8MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1760 8MHP 50
Rubix:162732
Hersteller:1807148
EAN:4014486190779




Produktdetails : HTD-1760-8MHP-50 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 1760 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 220 |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std