HTD-1320-8MHP-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 8MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1320 8MHP 85
Rubix:1334798
Hersteller:1937232
EAN:4014486876017

Produktdetails : HTD-1320-8MHP-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 1320 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 165 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,25 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
