HTD-776-8MHP-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 8MHP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:776 8MHP 30
Rubix:201031
Hersteller:1924166
EAN:4014486189384
HTD-776-8MHP-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8mhp
Wirklänge776 mm
Riemenbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-776-8MHP-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil8mhp
Wirklänge776 mm
Riemenbreite30 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne97
Zolltarifcode40103500
27,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen